Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram SEFRAM82 Drehfeldrichtungsanzeiger mit Bananenstecker-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307470
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM82
EAN/GTIN:
     3701416002103
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Anschlusstyp = Bananenstecker-Klemme
Überspannungskategorie = Up-Kat. III 600V
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Kontaktlos = Kontakt
Frequenz max. = 400Hz
Modellnummer = SEFRAM82V ac

Die Sefram 3-phasige Anwesenheits- und Rotationsanzeige, die ein Ergebnis auf einer großen Anzeige anzeigt.LCD-Anzeigen Zeigt Phasenanwesenheitsinformationen an Zeigt die Phasendrehung an Funktioniert ohne Batterie Kleines und robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Bananenstecker-Klemme
Überspannungskategorie:
Up-Kat. III 600V
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Kontaktlos:
Kontakt
Frequenz max.:
400Hz
Modellnummer:
SEFRAM82V ac
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 141,11*
Frei Haus
ab € 114,87*
€ 143,12*
€ 6,90*
ab € 122,39*
€ 152,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 152,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.