| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2322991 Herst.-Nr.: WLIWBK2523C EAN/GTIN: 4003019445127 |
| |
|
| | |
| Energiequelle = Netz Typ = Holzverbrennungskit Nennleistung = 25W Eingangsspannung = 230V ac Steckertyp = Eurostecker Zur Verwendung mit = ToughSystem Betriebsspannung = 230V ac Weitere Informationen: | | Energiequelle: | Netz | Typ: | Holzverbrennungskit | Nennleistung: | 25W | Eingangsspannung: | 230V ac | Steckertyp: | Eurostecker | Zur Verwendung mit: | ToughSystem | Betriebsspannung: | 230V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2322991, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötkolben, Weller, WLIWBK2523C, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,98* | € 30,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,98* | € 30,10* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,33* | € 36,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,13* | € 40,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 32,64* | € 44,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|