Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 25W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 25W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 25W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WLIWBK2523C
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLIWBK2523C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 25W
Form der Lötspitze: Spezial
Eigenschaften des Lötgerätes: ergonomischer Griff
Anwendung von Lötausrüstung: Schreiben und Zeichnen auf dem Holz;Schreiben und Zeichnen auf Leder und Kork
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötspitze vom Typ heißes Messer;Lötkolben;Spitzen zum Einbrennen im Holz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,98*
€ 30,09*
€ 8,95*
ab € 20,98*
€ 30,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 36,26*
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 40,96*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 32,64*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.