Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbrenner-Kit, 15-teilig, EU 25W 230V 300s 430°C Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227962
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLIWBK2523C
EAN/GTIN:
     4003019445127
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
Holzbrenner-Kit, 15-teilig, EU, Typ=WLIWBK2523C, Ausgangsleistung=25 W, Gewicht=170 g, Heizdauer=300 s, Löttemperatur max.=430 °C, Löttemperatur min.=-999, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
254 mm
Nettogewicht:
387 g
Tiefe:
103 mm
Bruttogewicht:
387 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Holzbrenner-Kit, 15-teilig, EU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,98*
€ 30,09*
€ 8,95*
ab € 20,98*
€ 30,10*
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 36,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 40,96*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 32,64*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.