Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU Druckluftrohr Polyurethan Weiß, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328432
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604W-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Weiß
Material = Polyurethan
Länge = 100m
Serie = TU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
100m
Serie:
TU
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, smc pur pneumatik rohr, pu schlauch, smc pu-schlauch, 2328432, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TU0604W100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 41,21*
€ 53,28*
5 Tage
77
€ 4,90*
ab € 41,35*
€ 53,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 90,24*
€ 6,90*
ab € 74,04*
€ 101,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.