Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 15mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 15mm; weiss
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 15mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-TU0604W-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604W-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Biegeradius der Leitung min.: 15mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 41,21*
€ 53,28*
5 Tage
77
€ 4,90*
ab € 41,35*
€ 53,59*
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 90,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,04*
€ 101,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.