Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU0604Y-20 SCHLAUCH, 4MM, GELB, 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3630043
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604Y-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Länge: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Rohrmaterial: PUR (Polyurethan)
  • Druck, max.: 0.8 Mpa
  • Farbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu schlauch, Automatisierung, Druckluftschläuche, Pneumatik, Prozesssteuerung, SMC, TU0604Y-20, 3630043, 363-0043
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    27
    € 8,90*
    ab € 8,31*
    € 11,56*
    € 8,95*
    ab € 10,38*
    € 14,74*
    5 Tage
    1842
    € 4,90*
    ab € 9,69*
    € 18,31*
    € 6,90*
    ab € 15,16*
    € 22,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,91*
    € 24,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    73409
    ab € 3,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.