Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schaukasten zur Wandmontage Typ Etikettentasche Transparent Glatt und starr Antimagnetisch B. 311mm H. 81,5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348493
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Anzeigetafeltyp = Etikettentasche
Oberflächentyp = Glatt und starr
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Antimagnetisch
White Board Kombination = Nein
Rahmenmaterial = PP
Höhe = 81,5mm
Breite = 311mm
Farbe = Blau
Dokumentengröße = 1/3 A4
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Etikettentasche
Oberflächentyp:
Glatt und starr
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Antimagnetisch
White Board Kombination:
Nein
Rahmenmaterial:
PP
Höhe:
81,5mm
Breite:
311mm
Farbe:
Blau
Dokumentengröße:
1/3 A4
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 68,94*
€ 88,75*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 69,40*
€ 88,75*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 69,82*
€ 91,85*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 71,92*
€ 93,35*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 140,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,36*
€ 167,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,25*
€ 164,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,25*
€ 153,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,38*
€ 133,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,65*
€ 131,67
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.