Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Montagerahmen Typ Türschild Transparent Glatt - starr und glasiert Aluminium Antimagnetisch B. 210mm H.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Anzeigetafeltyp = Türschild
Oberflächentyp = Glatt - starr und glasiert
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Antimagnetisch
White Board Kombination = Nein
Rahmenmaterial = Aluminium
Höhe = 297mm
Breite = 210mm
Farbe = Weiß
Dokumentengröße = A4
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Türschild
Oberflächentyp:
Glatt - starr und glasiert
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Antimagnetisch
White Board Kombination:
Nein
Rahmenmaterial:
Aluminium
Höhe:
297mm
Breite:
210mm
Farbe:
Weiß
Dokumentengröße:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable magnetrahmen a4 weiß, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 2348519, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Notiztafeln, Durable, 480723, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Notice Boards
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 24,35*
€ 33,41*
1
€ 5,50*
ab € 25,39*
€ 35,72*
4 Tage
110
1
€ 6,95*
ab € 24,87*
€ 35,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,76*
€ 37,54*
364 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 29,11*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,46*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.