Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schaukasten zur Wandmontage Typ Informationsrahmen Transparent Metall Magnetisch B. 323mm H. 66mm Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348544
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Anzeigetafeltyp = Informationsrahmen
Oberflächentyp = Metall
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Magnetisch
White Board Kombination = Ja
Rahmenmaterial = PP
Höhe = 66mm
Breite = 323mm
Farbe = Silber
Dokumentengröße = A3
Serie = DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Informationsrahmen
Oberflächentyp:
Metall
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Magnetisch
White Board Kombination:
Ja
Rahmenmaterial:
PP
Höhe:
66mm
Breite:
323mm
Farbe:
Silber
Dokumentengröße:
A3
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, durable magnetrahmen a3 silber, aushangtafel, durable hinweistafel, 2348544, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Notiztafeln, Durable, 498723, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Notice Boards
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,10*
€ 31,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,04*
€ 32,48*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,66*
€ 33,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,43*
€ 34,21*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 38,89*
€ 53,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,23*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,53*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,81*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,28*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,65*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,55*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,44*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.