Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Zangensatz Abgewinkelt 3 Stk. 160 mm, 185 mm, 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355090
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.CPEA0
EAN/GTIN:
     3662424090066
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Zangentypen Satz = Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl = 3
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Material/Stoff = Werkzeugstahl
Gesamtlänge = 160 mm, 185 mm, 200 mm
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl:
3
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Material/Stoff:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
160 mm, 185 mm, 200 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 82,04*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 64,08*
€ 82,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 94,06*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,88*
€ 94,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,35*
€ 111,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR4
ab € 84,61*
Ähnlich
Facom
MODM.501A
ab € 119,77*
Ähnlich
Facom
MODM.PR12
ab € 69,76*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA0
ab € 75,20*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA1
ab € 150,08*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA2
ab € 86,37*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA5
ab € 126,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.