Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
MOD.CPEA0, Facom Modul mit Mechanikerzangen - 3-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-935813
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MOD.CPEA0
EAN/GTIN:
3662424090066
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
MOD.CPEA0, Modul mit Mechanikerzangen - 3-teilig, Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1010 GRAMM
... >
Handwerkzeug
>
Zange, Rohrabschneider, Glasschneider
>
Zange
Weitere Suchbegriffe:
Kombinationszangen
,
Kombizange
,
Kombizangen
,
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
Feinmechanikerzange
,
Mechanikerzange
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
werkzeugmodul facom
,
modul werkzeuge
,
spitzzange 200mm lang
,
MODUL
,
FACOM
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 83,78*
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,49*
€ 84,19*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 96,04*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,77*
€ 96,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 111,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom MOD.PR4 Wasserpumpenzange 2-teilig 175 mm
Facom
MOD.PR4
ab € 76,41*
Ähnlich
Facom Parallel-Gripzange 2-teilig, gebogen
Facom
MODM.501A
ab € 111,66*
Ähnlich
Facom Spitzzange 2-teilig 188 mm
Facom
MODM.PR12
ab € 70,15*
Ähnlich
Facom Zangensatz Abgewinkelt 3 Stk. 160 mm, 185 mm, 200 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Facom
MODM.CPEA0
ab € 75,84*
Ähnlich
Facom Zangensatz Abgewinkelt 4 Stk. 160 mm, 200 mm Seitenschneider Spitzzange, Gripzange, Wasserpumpenzange
Facom
MODM.CPEA1
ab € 149,70*
Ähnlich
Facom Zangensatz abgewinkelt 4 Stk. 160 mm, 200 mm, 205 mm Seitenschneider Spitzzange, Schere, Wasserpumpenzange
Facom
MODM.CPEA2
ab € 86,58*
Ähnlich
Facom Zangensatz gebogen 5 Stk. 185 mm, 200 mm, 245 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange, Gripzange,
Facom
MOD.CPEA5
ab € 126,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen