Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A Flachstecker
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2358597
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3060-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 33mm
Kontaktmaterial = Messing

Staubli Buchsenleiste für BananensteckerDie gelbe Staubli Bananenbuchse ist eine isolierte, starre 4-mm-Buchse. Der Steckverbinder hat eine Nennspannung von 1 kV mit einem Nennstrom von 32 A. Diese Buchse hat einen M4-Gewindeanschluss. Er wird mit einer Ringschraube an der Stirnseite befestigt.Eigenschaften und VorteileBuchse Typ SLB4-G Vergoldetes Kontaktmaterial aus Messing Länge: 38,5 mm LötanschlussAnwendungenElektrischer Anschluss Elektronischer AnschlussZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
33mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 2358597, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 23306024, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,0855*
€ 1,4955*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0627*
€ 1,6491*
20
€ 3,90*
ab € 1,2295*
€ 1,6595*
5 Tage
257
1
€ 6,95*
ab € 1,0898*
€ 1,6814*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3060-23
ab € 1,0627*
Zubehör
Stäubli
23.3060-27
ab € 1,39*
Zubehör
Stäubli
23.3060-25
ab € 1,0627*
Zubehör
Stäubli
23.3060-20
ab € 1,1214*
Zubehör
Stäubli
23.3060-22
ab € 1,0286*
Zubehör
Stäubli
23.3060-21
ab € 1,1114*
Zubehör
Stäubli
23.3060-26
ab € 1,1214*
Zubehör
Stäubli
23.3060-29
ab € 1,1455*
Zubehör
Stäubli
23.3060-28
ab € 1,36*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.