Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür B. 359.5mm L. 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367133
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045844R9999
EAN/GTIN:
     4011617458449
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Breite = 359.5mm
Länge = 15mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Breite:
359.5mm
Länge:
15mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: 2367133, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, 2CPX045844R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Doors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,43*
€ 460,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 398,65*
€ 460,67*
Frei Haus
ab € 402,04*
€ 464,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,89*
€ 507,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 587,18*
€ 692,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,18*
€ 779,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.