Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AVR AVR SMD 8 KB QFN 24-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368848
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY817-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = AVR
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 24
Gerätekern = AVR
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
AVR
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
24
Gerätekern:
AVR
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2368848, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY817MN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
1 Tag
1681
1
€ 14,99*
ab € 0,915*
€ 1,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 558,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 96,82*
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY817-XMINI
ab € 14,30*
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY817-XPRO
ab € 52,72*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
ab € 61,36*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 22,79*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 58,74*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 122,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.