Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386923
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 01 180
EAN/GTIN:
     4003773033936
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 2386923, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0201180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.