Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386926
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 160
EAN/GTIN:
     4003773043492
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
ESD-sicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
ESD-sicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 160 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 2386926, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0302160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.