Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 46.5mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     108EL-2386951
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 13 160
EAN/GTIN:
     4003773085805
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Greifzange (Funkenfrei)
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Vanadium Elektrostahl
Backenlänge = 46.5mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Vanadium Elektrostahl
Backenlänge:
46.5mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Zangenschlüssel, knipex schonbacken, schonbacken, 2386951, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3013160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,60*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 6,96*
6 Tage
8999999
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 6,99*
1
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,32*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
1 Stück enthält 3 Paar (ab € 7,77334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.