Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 41 34 Gripzange / Backen 24mm , gebogen 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 41 34 Gripzange / Backen 24mm , gebogen 165 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386963
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     41 34 165
EAN/GTIN:
     4003773085928
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Zangentyp = Gripzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 165 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 24mm
Modellnummer = 41 34
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
165 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
24mm
Modellnummer:
41 34
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2386963, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4134165, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.