Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craig & Derricott GWD Seilzugschalter 2 x 100m Gerade IP 65 2 x 4P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5117175
Hersteller:
     Craig & Derricott
Herst.-Nr.:
     GWDE/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
seilzugschalter 2ö/2s
seilzugschalter
seilzugschalter ip65
Kabellänge = 2 x 100m
Einbaulage = Gerade
IP Schutzart = IP 65
Anzahl der Pole = 2 x 4P
Serie = GWD
Länge = 285mm
Breite = 94mm
Tiefe = 110mm
Gehäusematerial = Stahl
Gleichspannung max. = 24V

Um die Sicherheitsstandards zu erfüllen, sollte an jedem Ende des Greiferdrahtes eine Schaltereinheit angebracht werden, um System- und Bedienerschutz zu bieten. Unsere Seilschalter-Kits enthalten alle für die Installation erforderlichen Fittings. Erhältlich in den Längen 5, 10, 20, 30, 50 und 75 Meter. Best.-Nr. 239-6757 ;. Serie GWD, Doppeldraht. Entwickelt für den Schutz von Greifdraht-Schaltern für Personen, die in der Nähe von Förderbändern oder rotierenden und beweglichen Maschinen arbeiten Typische Anwendungen: Förderbänder, Montagelinien, Transferstraßen, Verpackungsmaschinen, Prozessanlagen Doppelgrabdraht-Schalter sind eine bequeme Möglichkeit, zwei Seilzugschalter auf einem langen Seillauf mit gemeinsamer Verdrahtung und zwei Köpfen zu installieren Wenn die Einheiten korrekt installiert und eingestellt sind, werden die Systemschaltkontakte geschlossen, sodass das System betrieben werden kann Wenn der Greifdraht gezogen wird, öffnen sich die Schalterkontakte und bieten dem Bediener Sicherheit. Unabhängig davon, ob der Greifdraht gezogen, durchgelassen oder unterbrochen wurde, kann er nur durch manuelles Zurücksetzen der Schaltereinheit gestartet werden 100 m max. Spanne, jede Seite Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP65 als Standard Abgedichtete M20-Kabeleinführungen Sicherheits- und Hilfskontakte als Standard 2 Öffner + 2 Schließer (jede Seite) Um BS 5304-Schaltereinheiten zu erfüllen, sollten an jedem Ende des Greiffahrs angebracht werden Um eine Installation abzuschließen, ist ein Anschlusskit erforderlich, das das Drahtseil, die Bedienungsanleitung und alle anderen erforderlichen Elemente enthält Bitte bestellen Sie das passende Kit für die Länge Ihrer Installation aus den RS Seil-Einstellkits für Greifdrahtschalter Normen und Zulassungen BS EN 60947-5-1, BS EN 60947-5-5, BS
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 x 100m
Einbaulage:
Gerade
IP Schutzart:
IP 65
Anzahl der Pole:
2 x 4P
Serie:
GWD
Länge:
285mm
Breite:
94mm
Tiefe:
110mm
Gehäusematerial:
Stahl
Gleichspannung max.:
24V
Weitere Suchbegriffe: 5117175, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Craig & Derricott, GWDERS, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,52*
€ 887,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,85*
€ 876,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,35*
€ 847,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,35*
€ 792,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,41*
€ 756,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2396763
ab € 96,68*
Zubehör
RS Pro
2396779
ab € 90,01*
Zubehör
RS Pro
2396791
ab € 198,24*
Zubehör
RS Pro
2396785
ab € 142,53*
Zubehör
RS Pro
2396814
ab € 240,45*
Zubehör
RS Pro
2396757
ab € 88,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.