| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2396820 Herst.-Nr.: 2396820 EAN/GTIN: 5056111965849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 75m
RS Seil-Kits für alle Reißleinenschalter. Alle Befestigungsteile und Befestigungen zur Montage aller Reißleinenschalter (einschließlich denen für Gefahrenbereiche) im Lieferumfang enthalten Seil mit Edelstahlgüte 316 und bestehend aus mehreren Adern aus verzinktem Stahl mit PVC-Beschichtung Zwei Ratschenringe, Klemmmanschetten und "D"-Schäkel zur Befestigung beider Enden der Reißleine am Sicherheitsschalter Spannvorrichtung aus Edelstahl für Schalter, die nicht über diese Funktion verfügen Ausreichend M6-Ösen mit Sicherungsmuttern im Lieferumfang enthalten, um das Seil in Abständen von ca. 2 bis 3 m zu unterstützen Der erste und der letzte Halter sollten nicht weiter als 300 mm vom Ende des Schalters montiert sein, um einen linearen Zug auf den Schalter sicherzustellen. Für einen einwandfreien Betrieb muss der Draht bei Betätigung des Schalters frei ablaufen können. Seil kann auf jede benötigte Länge geschnitten werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 75m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalterkit, Zugkabel, Zugseil, rs pro seilzugschalterkit, seilzugschalter, drahtseil öse, 2396820, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, RS PRO, GK75, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |