Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Leistungsschütz 240 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402804
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973385
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 240 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 15,5 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
15,5 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, 2402804, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199254DILM1501(230V50HZ,240V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,85*
€ 46,84*
€ 5,95*
ab € 37,25*
€ 48,25*
€ 5,46*
ab € 37,95*
€ 49,11*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 50,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,23*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,93*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,44*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,44*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,74*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,37*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,62*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.