Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 1/2 AA Batterie, 3V / 950mAh LiMnO2, Standard 14.75 x 25.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Varta 1/2 AA Batterie, 3V / 950mAh LiMnO2, Standard 14.75 x 25.1mm
Varta 1/2 AA Batterie, 3V / 950mAh LiMnO2, Standard 14.75 x 25.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2409471
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06127101301
EAN/GTIN:
     5060641254373
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3V
Chemie = LiMnO2
Kapazität = 950mAh
Anschlusstyp = Standard
Abmessungen = 14.75 x 25.1mm

Von Kindern fernhalten. Das PIP-Ende dieser Batterien ist negativ. Saft Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V. 1/2 AA Lithium-Mangandioxid-Batterien von Varta. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Alle Batterien haben eine Nennspannungsleistung von 3 V, was diese Batterien sehr zuverlässig und langlebig macht. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien haben eine niedrige Entladungsrate, wodurch sie eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit haben. Eigenschaften und Vorteile. Großer Betriebstemperaturbereich 3V Spannung Geringe Selbstentladung, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Nicht wiederaufladbar Hervorragende Zuverlässigkeit und hohe Kapazität – längere Lebensdauer. Typische Anwendungen:. Lithium-Mangandioxid-Batterien können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Diese Varta 3-V-Lithium-Dioxid-Zellen-Batterien wurden für den Einsatz mit: Speicherpufferung Messtechnik Telekommunikation. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen. Häufig gestellte Fragen. Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3V
Chemie:
LiMnO2
Kapazität:
950mAh
Anschlusstyp:
Standard
Abmessungen:
14.75 x 25.1mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta knopfzelle lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2409471, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Varta, 06127101301, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,18*
1
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,26*
1 Tag
16
1
€ 2,90*
ab € 1,68*
€ 2,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 2,77*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,65*
Ähnlich
Varta
CR1/2AA
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.