| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2416430 Herst.-Nr.: 10194819 EAN/GTIN: 0641817160725 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp für Schutzhelme = Kinnriemen für Schutzhelme Material = Nylon, Stahl Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Sicherheitshelm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp für Schutzhelme: | Kinnriemen für Schutzhelme | Material: | Nylon, Stahl | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Kopfschweißschirm, Schweißer-Kopfschild, Schweißer-Kopfschutzschild, Schweißerkopfschirm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzhelm schwarz, augenschutzschild, 2416430, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, MSA Safety, 10194819, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hat Accessories |
| | |
| |