| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2472365 Herst.-Nr.: XS118BHPAL2 EAN/GTIN: 3389119641005 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M18 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 8 mm Anschlusstyp = Kabel Versorgungsspannung = 24 V Länge = 53mm Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M18 x 1 | Ausgangstyp: | PNP | Erfassungsbereich: | 8 mm | Anschlusstyp: | Kabel | Versorgungsspannung: | 24 V | Länge: | 53mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2472365, Automation, Sensoren, Telemecanique Sensors, XS118BHPAL2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,86* | € 20,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,47* | € 20,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,15* | € 21,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,96* | € 24,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,07* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|