Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 25A, gG BS 88, IEC 60269, Lochabstand 44.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479206
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD25
EAN/GTIN:
     5059039083756
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
Strom = 25A
Sicherungsgröße = A1
Betriebsspannung = 550V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 44.5mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 11.2mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 55.2mm
Aufnahme = Schlitzmm
Gehäuselänge = 55mm
Gehäusebreite = 14mm
Gehäusehöhe = 34.6mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
A1
Betriebsspannung:
550V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
44.5mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
11.2mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
55.2mm
Aufnahme:
Schlitzmm
Gehäuselänge:
55mm
Gehäusebreite:
14mm
Gehäusehöhe:
34.6mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 2479206, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, NITD25, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 2,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,57*
20
€ 5,00*
ab € 3,7665*
€ 4,8365*
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,04*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,28*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,19*
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,86*
Zubehör
Eaton
CM32FCW
ab € 15,36*
Zubehör
Eaton
RS20PH/G
ab € 13,76*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.