Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2483722
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 01 160
EAN/GTIN:
     4003773045427
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 160 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 2483722, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0301160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 9,92*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 10,31*
3 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,33*
5 Tage
115
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 10,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,65*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.