Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm Hartdraht: 1,8 mm Mittelharter Draht: 2,8 mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm Hartdraht: 1,8 mm Mittelharter Draht: 2,8 mm 140 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm Hartdraht: 1,8 mm Mittelharter Draht: 2,8 mm 140 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm Hartdraht: 1,8 mm Mittelharter Draht: 2,8 mm 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2483738
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 01 140
EAN/GTIN:
     4003773045410
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange knipex, kombinationszange, kombinationszange 140mm, 2483738, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0301140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 11,09*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 11,11*
6
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 11,31*
3 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,54*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.