Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Polyamid Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-2486297
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     74500090
EAN/GTIN:
     0076490447458
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = X
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = F
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
X
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
F
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2486297, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 74500090, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.