Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 7, Extra Grip, Good Dexterity, Nylon Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2486309
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87029070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Extra Grip, Good Dexterity
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Extra Grip, Good Dexterity
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.