Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 9, Electrical Protection, Latex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Electrician Isolierhandschuh E014B Class 0 11" Black Gr. 9
Ansell Electrician Isolierhandschuh E014B Class 0 11" Black Gr. 9
Ansell Electrician Isolierhandschuh E014B Class 0 11" Black Gr. 9
Artikel-Nr.:
     108EL-2486403
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011B090
EAN/GTIN:
     0076490104443
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,44*
€ 46,77*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 47,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 50,67*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 46,88*
€ 56,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,40*
€ 59,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.