| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1351970 Herst.-Nr.: RIG011B090 EAN/GTIN: 0076490104443 |
| |
|
| | |
| Das Optimum an Komfort, Leistung und HochspannungsschutzTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.
- Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.
- Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.
- Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.
- Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).
- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1.000 V
Anwendungsbereiche:- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elektrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen
Standards:- CE Number
- Category III
- PPE category ELECTRICAL
- EN 420:2003 + A1:2009
- ASTM D120
- EN388:2016
- ASTM F2675:2021
- Arc Rating of APC 1
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: - 1 Paar pro Beutel, 20 Paar pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 280 mm | Größe: | 9 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Produkttyp: | Elektrikerhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,44* | € 46,77* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,13* | € 47,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,40* | € 50,67* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 46,88* | € 56,59* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 44,40* | € 59,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|