Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 14 kW 1 NO (Schließer) Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509526
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109796 DILMP32-10(230V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081093687
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 14 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
14 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509526, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109796DILMP3210(230V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,47*
€ 58,55*
€ 4,00*
ab € 49,83*
€ 62,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,50*
€ 62,38*
€ 5,00*
ab € 52,99*
€ 65,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,45*
€ 86,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,75*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,46*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,67*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,47*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,41*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,28*
Zubehör
Eaton
281157
ab € 37,12*
Zubehör
Eaton
281213
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
281215
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.