Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 42 V-Spule, 3 -polig 63 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509888
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239394 DILM80(42V50HZ,48V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082393946
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 42 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 63 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
42 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
63 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2509888, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239394DILM80(42V50HZ,48V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,72*
€ 230,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,36*
€ 235,55*
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 256,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,43*
€ 263,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,70*
€ 338,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101486
ab € 99,05*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,26*
Zubehör
Eaton
230061
ab € 32,36*
Zubehör
Eaton
230062
ab € 30,39*
Zubehör
Eaton
230073
ab € 32,28*
Zubehör
Eaton
230074
ab € 32,14*
Zubehör
Eaton
230080
ab € 72,42*
Zubehör
Eaton
230082
ab € 77,80*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,91*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,94*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,41*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,82*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.