Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509890
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394004
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 140 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
140 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509890, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239400DILM80(190V50HZ,220V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 246,11*
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 249,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,97*
€ 255,75*
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 258,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 337,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101486
ab € 98,92*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 148,31*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,40*
Zubehör
Eaton
230061
ab € 32,43*
Zubehör
Eaton
230062
ab € 30,40*
Zubehör
Eaton
230063
ab € 32,27*
Zubehör
Eaton
230073
ab € 32,30*
Zubehör
Eaton
230074
ab € 32,28*
Zubehör
Eaton
230080
ab € 72,49*
Zubehör
Eaton
230082
ab € 77,83*
Zubehör
Eaton
230107
ab € 77,80*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 55,10*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,21*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.