Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3polig 380/400V 37kW DILM80(190#239400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68054342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239400
EAN/GTIN:
     4015082394004
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 3polig 380/400V 37kW DILM80(190#239400

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 80 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 110 A, gekapselt: Ith= 80 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 225 A, gekapselt: Ith= 200 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 247,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 258,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,95*
€ 265,30*
Frei Haus
ab € 247,17*
€ 269,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,33*
€ 273,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101486
ab € 98,37*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,35*
Zubehör
Eaton
230061
ab € 32,39*
Zubehör
Eaton
230062
ab € 30,54*
Zubehör
Eaton
230073
ab € 32,44*
Zubehör
Eaton
230074
ab € 32,37*
Zubehör
Eaton
230080
ab € 72,70*
Zubehör
Eaton
230082
ab € 77,78*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 55,03*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,30*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,09*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,80*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,58*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.