Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 42 V-Spule, 3 -polig 11 kW 1 NO (Schließer) Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510341
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277009 DILM17-10(42V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082770099
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 42 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 11 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
42 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
11 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510341, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277009DILM1710(42V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,93*
€ 52,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,10*
€ 55,78*
€ 5,46*
ab € 46,27*
€ 58,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,30*
€ 59,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,31*
€ 76,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,95*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,11*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,71*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,58*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,16*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,83*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,68*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,92*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,04*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,00*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,81*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,48*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.