| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2520749 Herst.-Nr.: SN74LVC1G00DBVT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikfunktion = NAND Montage-Typ = SMD Eingänge pro Gatter = 1 Schmitt-Trigger-Eingang = Nein Weitere Informationen: | | Logikfunktion: | NAND | Montage-Typ: | SMD | Eingänge pro Gatter: | 1 | Schmitt-Trigger-Eingang: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti 74lvc, nand gate, 4000 cmos nand, 2520749, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LVC1G00DBVT, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,55* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|