Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte Linear, starr 1400 lm / 19 W, 510mm 22 → 26 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2541414
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113280000-00712023
EAN/GTIN:
     4013330101961
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 22 → 26 V DC
Leistung = 19 W
Armlänge = 510mm
Maximale Reichweite = 510mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
22 → 26 V DC
Leistung:
19 W
Armlänge:
510mm
Maximale Reichweite:
510mm
Weitere Suchbegriffe: waldmann led rohrleuchte, waldmann rohrleuchte, led rohrleuchte, 2541414, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11328000000712023, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 210,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 211,06*
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 218,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 212,41*
€ 259,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.