Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann 113280000-00712023 RL70LE-36 N 19W 22-26VDC Acryl Glasklar opt.Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6083628
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113280000-00712023
EAN/GTIN:
     4013330101961
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Light Forming Technologie zur optimalen Lichtlenkung und Entblendung. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Hohe Schutzart. Unterschiedliche Rohrmaterialien für anwendungsgerechten Einsatz. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Direkter Anschluss an Maschinenspannung. Leuchtenkörper aus Acryl.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
EF000292:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 183,70*
Frei Haus
ab € 143,61*
€ 184,28*
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 190,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 212,04*
€ 260,54*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.