Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFAFF Palettenhubwagen bis 2t, Hubhöhe 1230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2542640
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     N21225456
EAN/GTIN:
     4053981012476
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Belastung = 2t
Gabelaußenbreite = 540mm
Hubhöhe = 1230mm
Gabellänge = 2000mm
Gabelbreite = 160mm
Weitere Informationen:
Belastung:
2t
Gabelaußenbreite:
540mm
Hubhöhe:
1230mm
Gabellänge:
2000mm
Gabelbreite:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, 2542640, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Hubwagen, PFAFF, N21225456, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Pallet Trucks
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 743,21*
€ 830,51*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 779,53*
€ 846,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,12*
€ 880,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,15*
€ 880,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,12*
€ 917,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,51*
€ 988,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,12*
€ 974,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,09*
€ 950,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,79*
€ 900,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 661,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 848,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.608,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 741,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 744,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.450,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 538,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 591,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 457,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 639,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 456,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 467,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 472,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 464,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225461
ab € 458,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.