Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2578482 Herst.-Nr.: 1205-00 EAN/GTIN: 5060641278850 |
| |
|
| | |
| Typ = Tafelwischer
Legamaster Whiteboard-EraDer Legamaster Whiteboard-Eraser ist ein hochwertiges Produkt mit einem integrierten Magnetstreifen unter dem Gewebe, sodass er am Whiteboard haften kann. Dieser hochwertige Eraser wurde für eine lange Lebensdauer und ein gutes Gefühl in der Hand entwickelt und verfügt über ein festes Eraser-Gewebe sowie ein ergonomisches Design. Er ist 170 mm lang, 70 mm breit und 40 mm hoch.Eigenschaften und VorteileBreites Magnetband für gute Rahmenhaftung Trockenlöschung für schnelle Rahmenreinigung Tücher können ausgetauscht werden Farbe: Anthrazit Weitere Informationen: | | Typ: | Tafelwischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, tafellöscher legamaster, tafellöscher, 2578482, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboard-Reiniger und -Sprays, Legamaster, 120500, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Board Erasers & Sprays |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,28* | € 11,97* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,06* | € 11,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,78* | € 12,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,18* | € 13,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,17* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|