Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Tafelwischer Magnetisch 7 x 3,5 cm Anthrazit 7-120500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 831703
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 831703
Artikel-Nr.:
     94QG7-831703
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120500
EAN/GTIN:
     8713797028325
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Tafellöscher
Tafelwischer
Legamaster Tafelwischer TZ4. Breite: 70 mm. Farbe: Anthrazit. Geeignet für: Emaille, lackierter Stahl. Gewicht: 105 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 7-120500. Höhe: 35 mm. Lieferumfang: 1 x Tafelwischer. Länge: 170 mm. Länge (m): 0.17 m. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Legamaster. Nachfüllbar: Ja. Tiefe: 70 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
105 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
35 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
63
1
€ 2,90*
ab € 8,28*
€ 11,97*
1
€ 8,95*
ab € 8,06*
€ 11,97*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 8,78*
€ 12,66*
1 Tag
112
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,22*
9 Tage
4710
1
€ 5,87*
ab € 9,17*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120600
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.