Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSD316SNH6327XTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 1,4 A PG-SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSD316SN Transistor 60 V
Infineon BSD316SN Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2580698
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSD316SNH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = PG-SOT363
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
PG-SOT363
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, 2580698, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSD316SNH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0943*
1
€ 6,90*
ab € 0,0721*
€ 0,5056*
1 Tag
22290
5
€ 14,99*
ab € 0,0645*
€ 0,6053*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,0962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 282,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.