Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,4A; 0,5W; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSD316SN Transistor 60 V
Infineon BSD316SN Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     2805-BSD316SNH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSD316SNH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 1,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,28Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™ 2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0943*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0721*
€ 0,5056*
1 Tag
22290
5
€ 14,99*
ab € 0,0645*
€ 0,6053*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.