Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BSD316SNH6327XTSA1 MOSFET, N-KANAL, AUTO, 30V, 1.4A, SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839433
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSD316SNH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.12 ohm
  • Produktpalette: OptiMOS 2
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BSD316SNH6327XTSA1, 2839433, 283-9433
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0943*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0721*
    € 0,5056*
    Lager 139
    22290
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0645*
    € 0,6053*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6053*
    € 0,72031
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4174*
    € 0,49671
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3693*
    € 0,43947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1516*
    € 0,1804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0265* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.