Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Induktivität PowerCore, 68 μH 1.8A AEC-Q200, 8040 Gehäuse 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591134
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78404084680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.8A
Gehäuse-Form = 8040
Länge = 5mm
Tiefe = 8mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.8A
Gehäuse-Form:
8040
Länge:
5mm
Tiefe:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2591134, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 78404084680, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,23*
3
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,66*
2 Tage
434
1
€ 14,99*
ab € 0,75*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.