Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78404084680 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, SMD, 68UH, 1.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036733
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78404084680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.8 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: WE-LQSA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.82 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.245 ohm
  • Produktbreite: 8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4.2 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 78404084680, 4036733, 403-6733
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,98*
    € 1,23*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,86*
    € 1,66*
    Lager 139
    434
    1
    € 14,99*
    ab € 0,75*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.