Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4 Series Gesicht Gesichtsschutz klappbar , Fliegende Holzsplitter resistent, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2599565
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000107737
EAN/GTIN:
     4046719292608
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Resistent gegen = Fliegende Holzsplitter
Schutztyp = Gesicht
UV Schutz = Nein
Hochklappbar = Ja
Serie = 4 Series
beschlagfrei = Ja
Visierfarbe = Schwarz
Visiermaterial = Edelstahl
Anwendung = Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Fliegende Holzsplitter
Schutztyp:
Gesicht
UV Schutz:
Nein
Hochklappbar:
Ja
Serie:
4 Series
beschlagfrei:
Ja
Visierfarbe:
Schwarz
Visiermaterial:
Edelstahl
Anwendung:
Forstwirtschaft
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m gesichtsschutz, augenschutzschild, 2599565, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, 7000107737, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 12,83*
€ 17,11*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 19,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,40*
€ 19,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 21,25*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 17,41*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.