Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000505968 Herst.-Nr.: V4CK EAN/GTIN: 4046719292608 |
| |
|
| | |
| 3M V4CK Visier Drahtgitter kurzes Schild für Schutzhelm G3000 Hervorragender Schutz vor fliegenden Spänen und Splittern, Netzvisier aus Edelstahl mit Standard-Schirm und einem mattschwarzen Finish, passend für 3M™ Schutzhelme, Maschengröße: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm, getestet und zugelassen gemäß der europäischen Norm EN 371, erfüllt die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung). Norm:EN 371Material:EdelstahlFarbe:SchwarzRahmen:Polyamid, schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | V4CK | Werksnummer: | 1015172670 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | für Schutzhelm G3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m peltor schutzhelm, augenschutzschild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,85* | € 17,02* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 14,66* | € 18,95* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,38* | € 19,88* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,36* | € 20,81* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 19,14* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|